【タネ】赤種三尺ささげけごんの滝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8mL) 注文コード20795244 品番26798
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

莢長50cm位の大長種です。
莢はスジがなく柔軟で、甘みあり、風味は最高です。
次々と着生し、収穫期の長い優良大豊産種です。
性質強健で病気に強く、栽培も容易で家庭菜園に最適です。

種別ササゲ タイプ まきどき【冷涼地】5上旬〜7上旬 【一般地】4下旬〜7下旬 【暖地】4上旬〜8上旬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする