ウタネ ウタネの 肥料・農薬・除草剤・種 ウタネの 種・球根・植物 ウタネの 植物・草花の種 【タネ】西洋芝ミックス 【タネ】西洋芝ミックス 注文コード やわらかな鮮緑色の美しい芝生で、公園、庭園、ゴルフ場、運動場などに広く利用されています。 耐寒性強く、生存年限長い多年草で、いつでも地上を緑で覆います。 丈夫で作りやすく全国各地で利用されています。 種別芝 タイプ種 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 60034 内容量 選択解除 1袋(80mL)1袋(130mL) まきどき 選択解除 【冷涼地】4中旬~6下旬、9上旬~10上旬 【一般地】4上旬~6下旬、9中旬~11上旬 【暖地】3下旬~6下旬、9下旬~11下旬【冷涼地】4中旬~6下旬、9上旬~10上旬 【一般地】4上旬~6下旬、9中旬~11上旬 【暖地】3下旬~6下旬、9下旬~11下旬 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75576227 60034 1袋(130mL) 【冷涼地】4中旬~6下旬、9上旬~10上旬 【一般地】4上旬~6下旬、9中旬~11上旬 【暖地】3下旬~6下旬、9下旬~11下旬 ¥300 取扱い終了 20795628 60034 1袋(80mL) 【冷涼地】4中旬~6下旬、9上旬~10上旬 【一般地】4上旬~6下旬、9中旬~11上旬 【暖地】3下旬~6下旬、9下旬~11下旬 ¥300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 景観用大袋 そばのはな ミルキーウェイ 実咲 税込¥384 ¥349 バスケットへ アルムグリーン アルム農材 税込¥2,308~ ¥2,098~ 景観用徳用袋 ガーデンフラワー ミックス 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ テカミンフラワー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥7,258~ ¥6,598~ くん炭 あかぎ園芸 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ バイオマスマイナスイオンペレット200g 梶原産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 景観用徳用袋 菜の花 金木花菜 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 早く効いて根まで枯らす除草剤 トムソン 税込¥14,278~ ¥12,980~ テクノケルアミノMix 味の素ヘルシーサプライ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ユートリシャN コルテバ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ 黒曜石からできたかるい鉢底石 あかぎ園芸 税込¥658~ ¥598~ 速効除草剤 MCPA×グリホサート アイリスオーヤマ 税込¥768~ ¥698~ (2) アグリフル 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ イルミ型スマートキャッチャー みのる産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 景観用徳用袋 ネモフィラ インシグニスブルー 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ CR10 住商アグリビジネス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ラウンドアップマックスロードALⅢシャワー剤 日産化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物植物・草花の種植物・草花の種 通年 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります 植物・草花の種 通年 植物・草花の種 春まき シェアする マイページ 最近見た商品