ウタネ ウタネの 肥料・農薬・除草剤・種 ウタネの 種・球根・植物 ウタネの 植物・草花の種 【タネ】鳳仙花 椿咲八重特選混合 【タネ】鳳仙花 椿咲八重特選混合 注文コード 1年草。田舎の情緒を彷彿させる花径4cm位の椿状の花が茎に沿って赤・白・紫などの鮮やかな花が密生して咲き、花壇や鉢植えに最適です。実が熟すと軽く触れただけで実の中からタネがはじけ飛びます。 種別鳳仙花 タイプ種 まきどき4月~6月 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 31978 内容量 選択解除 1袋(1mL)1袋(1.2mL) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75577164 31978 1袋(1.2mL) ¥150 取扱い終了 20796547 31978 1袋(1mL) ¥150 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 種・球根・植物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【種 たね タネ】変わり咲アスターのMix 切花用マジカルアスター 花 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】大輪金せん花 アタリヤ農園 税込¥164 ¥149 バスケットへ 【種 たね タネ】切花ガーデン 混合 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 景観用大袋 そばのはな ミルキーウェイ 実咲 税込¥384 ¥349 バスケットへ 景観用大袋 レンゲ 紫雲英 実咲 税込¥384 ¥349 バスケットへ 景観用徳用袋 ガーデンフラワー ミックス 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 景観用徳用袋 ネモフィラ インシグニスブルー 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 景観用徳用袋 菜の花 金木花菜 実咲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】使いやすくて甘い 75日~ 極早生キャベツ アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】夏~晩秋まき 秋冬どり 白菜 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】暑さに強い 耐病60日 白菜 はくさい アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん大根 アタリヤ農園 税込¥384 ¥349 バスケットへ 【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】漬物や天ぷらに 秋まき 子持ち高菜 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム 花 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】タキイ交配だいこん徳用袋 耐病総太り 大根 アタリヤ農園 税込¥576 ¥524 バスケットへ 【種 たね タネ】作りやすく多収 秋冬どり ほうれん草 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】花しらず 時なし大根 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物植物・草花の種植物・草花の種 春まき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります 植物・草花の種 通年 植物・草花の種 春まき シェアする マイページ 最近見た商品