FUKUTOKU(福徳産業)
アイスポケット冷袋
背中のポケットに保冷剤の他に直接、水又は氷を入れらます。洗濯できます。バンド調節機能付き。保冷剤4個付きです
サイズ
フリー
色
グレー
材質
本体表:ポリエステル100%、詰め物:アクリル/合成繊維(アクリレート系)/ポリエステル/レーヨン/ポリエチレン
成分
ポリアクリル酸サトリウム塩素架橋体、二酸化ケイ素、ポリエチレン(保冷剤)
付属品
保冷剤4個
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75579989
4CL-IP2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください