DUNLOP(ダンロップ)
90/90-21 54S WT
トレッド幅(mm)
94
タイヤ外径(mm)
708
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75624554
350435
Front
21
90/90-21M 54R
W/T
54R
D908RR
1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません