曜日別特売

微圧計 Φ75 AN10

微圧計 Φ75 AN10 - 長野計器

標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C3771精度±2%F.S.内容量1個
全9種類を絞り込む
接続ねじ
圧力レンジ(kPa)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700583AN10-131 0~20kPaG3/8B0~20
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700599AN10-131 0~30kPaG3/8B0~30
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700608AN10-131 0~50kPaG3/8B0~50
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700617AN10-131 -20kPa~0G3/8B-20~0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700626AN10-131 -30kPa~0G3/8B-30~0
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
75700635AN10-131 -50kPa~0G3/8B-50~0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700644AN10-1G1 0~20kPaR3/80~20
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
75700653AN10-1G1 0~30kPaR3/80~30
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
75700669AN10-1G1 0~50kPaR3/80~50
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする