曜日別特売

ステンレス釘 スクリング 平頭

ステンレス釘 スクリング 平頭 - 若井産業
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304内容量1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
頭径(Φmm)
入数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75791617187625S254.51.6約2020本#16
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791626187532S324.81.8約1390本#15
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791635187438S385.52.1約850本#14
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791644187345S4562.4約550本#13
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791653187245S457.32.7約470本#12
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
75791669187250S507.32.7約380本#12
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791678187165S6583約270本#11
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791687187075S7593.4約180本#10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791696187990S909.53.7約125本# 9
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
75791705187810S100104.1約100本#8
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
757917141877115115114.5約70本#7
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
757917231877125125114.5約60本#7
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
757917391877150150114.5約50本#7
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする