若井産業
ステンレス釘 スクリング パネル頭
頭部
パネル頭(ケーシング頭)
胴部
スクリング
材質
SUS304
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791766
189625S
25
2.8
1.6
約2220本
#16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75791775
189532S
32
3
1.8
約1510本
#15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791784
189438S
38
3.6
2.1
約900本
#14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791793
189345S
45
4
2.4
約580本
#13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791809
189250S
50
4.5
2.7
約450本
#12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791818
189165S
65
5.1
3
約280本
#11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791827
189075S
75
5.8
3.4
約180本
#10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791836
189090S
90
6.5
3.7
約130本
# 9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください