若井産業
ステンレス カクテルネイル スクリング 屋根役物釘
用途
木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
38
胴部
スクリング
材質
SUS304
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793008
1838R50
新茶
2.2
約830本
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793017
1838SG7
モスグリーン
2.2
約830本
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793026
1838R51
艶消し新茶
2.2
約830本
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793035
1838K00
艶消し黒
2.2
約830本
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793044
1838K10
艶消し黒
2.7
-
#12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください