プリントネイル ケーシング

プリントネイル ケーシング - 若井産業
用途木下地へのプリントボード止めに長さ(mm)25材質呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.8入数約2900本番手#17内容量1箱(200g×5袋)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757930530600010ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
757930690600030ベージュ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
757930780600040イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
757930870600070
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
757930960600080クリーム
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
757931050600090チョコレート
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
757931140600100ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする