若井産業
カップネイル
用途
木下地への化粧石こうボード止めに
材質
鉄
色
白
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
3.5
番手
#17
内容量
1箱(200g×5袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793193
0625910
25
約2850本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793209
0630910
30
約2430本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください