業務用 アイススライサー
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。