お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

オープンフェースマスク

オープンフェースマスク - アトムメディカルオープンフェースマスク - アトムメディカルオープンフェースマスク - アトムメディカルオープンフェースマスク - アトムメディカルオープンフェースマスク - アトムメディカル

両側に広く開口部を設けることで、閉塞感がなく不快感を低減します。

材質ポリ塩化ビニール一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00169000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個(10個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588245936510Lロング
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588246836511Mロング
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588247736512L
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588248636513M
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588249536514S
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする