お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ニューエンテラルフィーディングチューブ

ニューエンテラルフィーディングチューブ - エフスリィーニューエンテラルフィーディングチューブ - エフスリィーニューエンテラルフィーディングチューブ - エフスリィーニューエンテラルフィーディングチューブ - エフスリィーニューエンテラルフィーディングチューブ - エフスリィー

シリコーン製のため生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。
抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。
非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。
EOG滅菌済。

材質シリコーン区分(滅菌区分)該当有効期限滅菌後2年11ヶ月一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883606802212101ホワイト5
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883615802214101グリーン10
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883624802216101オレンジ10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883633802218101レッド10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883649802220101イエロー10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする