お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

Xテンションチューブ クリア

Xテンションチューブ クリア - エフスリィーXテンションチューブ クリア - エフスリィーXテンションチューブ クリア - エフスリィーXテンションチューブ クリア - エフスリィー

ロック端子がスライド機構になっています。チューブはDEHPフリーのため安全です。静脈麻酔・輸液療法などにおける延長用チューブです。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588375503337×1-FL100
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588376403336×1-FL50
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588377303339×2-FL100
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588378903338×2-FL50
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする