トップ輸液セット クリア
大型クレンメ採用。
静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱(50本)
大型クレンメ採用。
静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。