お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

クリオドレーンバックイリゲーション

クリオドレーンバックイリゲーション - 住友ベークライト

腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。
吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。
EOG滅菌済。

容量(mL)吸引:800区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)創部用ドレナージキット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10セット)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890274MD-4363024-2608-22
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75890265MD-4362824-2608-21
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする