お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

サクションカテーテル(50本)

サクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエンサクションカテーテル(50本) - 日本コヴィディエン

気道粘膜の損傷を最小限に防止するために設計されたユニークなエアロフローチップ(先端リング)タイプです。
空気の流れにより、効率的な吸引をしながら吸引孔への組織吸着を防止します。
先端リングにより物理的にも吸引孔が組織を吸着しません。
EOG滅菌済。

区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00030000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758905272550-05M355Fr×35cm24-7579-00
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905362550-05M455Fr×45cm24-7579-01
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905452550-06M35薄緑6Fr×35cm24-7579-02
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905542550-06M45薄緑6Fr×45cm24-7579-03
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905632550-65M35黄緑6.5Fr×35cm24-7579-04
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905792550-65M45黄緑6.5Fr×45cm24-7579-05
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905882550-08M45薄青8Fr×45cm24-7579-06
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758905972550-1010Fr×55cm24-7579-07
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758906062550-10-S10Fr×34cm24-7579-08
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758906152550-1212Fr×55cm24-7579-09
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758906242550-12-S12Fr×34cm24-7579-10
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
758906332550-1414Fr×55cm24-7579-11
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする