お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

オキシジェンマスクスリーインワン型

オキシジェンマスクスリーインワン型 - 日本メディカルネクストオキシジェンマスクスリーインワン型 - 日本メディカルネクスト

高濃度マスクとして非再呼吸式と部分再呼吸式に対応します(部分再呼吸式は、マスク両側とバッグ接続部にある一方弁を取り外すことで使用できます)。
マスク両側にある一方弁とリザーバーバッグをマスクから取り外し、付属のスピゴットコネクターを接続することで、中濃度酸素投与に適した簡易酸素マスクとして使用できます。
酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造で、コネクター部は気管チューブとの誤接続を防止します。

材質ポリ塩化ビニール一般的名称(薬事)空気・酸素非再呼吸式マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01571000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個(20個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891008001423大人用24-7562-00
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891026001473小児用24-7562-02
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891017001453大人用24-7562-01
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする