お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

パーカー気管チューブ

パーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクストパーカー気管チューブ - 日本メディカルネクスト

柔軟な先端により、気道内の組織に対して低侵襲な気管チューブです。
挿管補助デバイスとの相性もよく、挿管成功率の高い気管チューブです。

材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891044I-PFHV-505
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891053I-PFHV-555.5
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891069I-PFHV-606
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891078I-PFHV-656.5
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891087I-PFHV-707
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891096I-PFHV-757.5
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891105I-PFHV-808
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891114I-PFHV-858.5
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891123I-PFHV-909
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891139I-PFHV-959.5
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする