わんにゃんminix2おにぎりセット
簡単手軽にいぬとねこの一口おにぎり!1つあたり約20gのひとくちおにぎりが2種類握れるおにぎり型と、食材カッター、海苔パンチのセットです。作れるおにぎりの形はいぬ型とねこ型で、海苔を飾ってかわいい顔を付けることはできます。海苔パンチは海苔を挟んで上のボタンを押すだけで簡単に海苔を抜くことができます。
セット内容おにぎり型1、海苔パンチ1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)おにぎり型:50×135×30、海苔パンチ:25×25×30
質量(g)おにぎり型:29、海苔パンチ:25
材質おにぎり型:ポリプロピレン、海苔パンチ:ABS樹脂・亜鉛合金
耐熱温度(℃)120
アズワン品番63-4176-08
内容量1個