曜日別特売

LED電球ボール型 広配光60W相当

LED電球ボール型 広配光60W相当 - 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当 - 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当 - 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当 - 東芝

外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格消費電力(W)
口金
電球の種類
全光束(Lm)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877595LDG6L-G/60V1電球色6.4E26LED730100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75877604LDG6N-G/60V1昼白色6.4E26LED730100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75877613LDG6D-G/60V1昼光色6.4E26LED730100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする