曜日別特売

LED電球T型 広配光40W相当

LED電球T型 広配光40W相当 - 東芝LED電球T型 広配光40W相当 - 東芝LED電球T型 広配光40W相当 - 東芝LED電球T型 広配光40W相当 - 東芝

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。

電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)49入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)300定格寿命(時間)40000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877683LDT4L-G/S/40V1電球色270080
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75877699LDT4N-G/S/40V1昼白色500083
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75877708LDT4D-G/S/40V1昼光色650083
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする