業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100
付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷凍食品、冷凍食材を保管するものなので、加熱食品、食材、又は常温食品、食材を冷凍するための製品ではございません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |