デスクファン 風量2段階/左右首振り
コンパクトタイプのシンプル仕様。好きな場所に置いて使える卓上扇風機。風量2段階。左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に40度の角度調整が可能。細かいメッシュ構造で安全に配慮した設計。お手入れ簡単。
用途扇風機として。 卓上扇 ミニ扇風機 18cm羽根 左右首振り 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ
羽根枚数3枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×19×33.5
質量(kg)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)24/22
コード長さ(m)約1.6
操作方法ロータリースイッチ式
首振り○(左45度、右45度)
上下角度調整上向20度、下向20度(手動)
保証期間1年
ハネ径(cm)18
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
商品説明動画
YAMAZEN 「18cm卓上扇風機」YDS-E189/POP