設定情報
販売価格(税別)¥29,770~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】テープ セパレート木製ブラインド フレッド35

【オーダー】テープ セパレート木製ブラインド フレッド35 TOSO

※商品画像

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】テープ セパレート木製ブラインド フレッド35 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド

注文コード75933349 羽根幅(mm)35 材質(羽根)天然木 高さ(mm)400~2500 カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー 操作位置右、左 幅(mm)1010~2000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※1cm単位でご注文をお受けいたしますが、製品特性上、仕上がりサイズは誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。
※丈は製品特性上-1cm~+2.5cmの誤差が生じることがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※操作棒の位置は右側と左側の各一本ずつになります。
※左※右のブラインドの間隔は1cmです。
ヘッドボックスとバランスは1本ものになります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする