設定情報
販売価格(税別)¥12,360~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ Nレゾン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ Nレゾン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)

注文コード75933385 用途
事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする