ゼブラ
マイルドライナー 5色セット
(1件のレビュー)
おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
色数
5
インク
水性顔料
本体寸法(mm)
縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)
53.0
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934627
WKT7-5C-N
マイルドピンク、マイルドオレンジ、マイルドイエロー、マイルドブルーグリーン、マイルドブルー
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75934636
WKT7-5C-NC-N
マイルドグリーン、マイルドダークブルー、マイルドグレー、マイルドバイオレット、マイルドレッド
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75934645
WKT7-5C-RC-N
マイルドスモークブルー、マイルドマゼンタ、マイルドゴールド、マイルドバーミリオン、マイルドブラウン
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75934654
WKT7-N-5C-N
マイルドレモンイエロー、マイルドアプリコット、マイルドコーラルピンク、マイルドシアン、マイルドダークグレー
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75934663
WKT7-5C-HC-N
マイルドフューシャ、マイルドマリーゴールド、マイルドシトラスグリーン、マイルドサマーグリーン、マイルドラベンダー
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください