曜日別特売

カラースポットハロゲン40W代替LED

カラースポットハロゲン40W代替LED - 光商事カラースポットハロゲン40W代替LED - 光商事カラースポットハロゲン40W代替LED - 光商事

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。

質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
口金
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938145HS0511YED2E11LED
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
75938109HS0511BD2E11LED
オープン
取扱い終了
75938118HS0511RD2E11LED
オープン
取扱い終了
75938127HS0511PD2ピンクE11LED
オープン
取扱い終了
75938136HS0511GD2E11LED
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする