光商事
スポットハロゲン40W代替LED
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類
LED
口金
E11
電球形状
ハロゲン球
寸法(Φ×mm)
50×64
質量(g)
77
角度(°)
発光:20
調光の可否
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938154
HS0511H1
ゴールド
2300
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75938163
HS0511C1
昼光色
5000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください