光商事
クリプトン60W代替LED
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
光色
ゴールド
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2300
寸法(Φ×mm)
40×80
質量(g)
62
角度(°)
発光:160
調光の可否
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938224
HD0617HD2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください