曜日別特売

冷蔵庫 201L

冷蔵庫 201L - AQUA(旧:ハイアールアジア)

冷凍食品をたっぷりストック『58L大容量冷凍室』
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける『幅52.5cm&耐熱100℃テーブル』
お手入れしやすい『全段強化処理ガラス棚』

幅(mm)525定格内容積(L)201(冷蔵室:143<117>、内フリーケース:10、冷凍室:58<40>)年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)316扉開閉方式右開き省エネ基準達成率(%)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×1380×593奥行(mm)据付必要:593質量(kg)40運転音(dB)静音設計:約25仕様全段強化処理ガラス棚4段(冷蔵室)、ドアポケット3段(冷蔵室)、高さ調節棚3段(冷蔵室)、LED庫内灯(冷蔵室)、低温フリーケース(冷蔵室)、製氷皿(冷凍室)、貯氷コーナー(冷凍室)、バスケット(冷凍室)、耐熱100℃テーブル幅52.5cm、壁ピタ設置、霜取り自動グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941557AQR-20M-Wミルク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75941566AQR-20M-Sブラッシュシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする