幅(mm)525
定格内容積(L)201(冷蔵室:143<117>、内フリーケース:10、冷凍室:58<40>)
色ミルク
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)316
扉開閉方式右開き
省エネ基準達成率(%)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×1380×593
奥行(mm)据付必要:593
質量(kg)40
運転音(dB)静音設計:約25
仕様全段強化処理ガラス棚4段(冷蔵室)、ドアポケット3段(冷蔵室)、高さ調節棚3段(冷蔵室)、LED庫内灯(冷蔵室)、低温フリーケース(冷蔵室)、製氷皿(冷凍室)、貯氷コーナー(冷凍室)、バスケット(冷凍室)、耐熱100℃テーブル幅52.5cm、壁ピタ設置、霜取り自動
グリーン購入法適合