冷蔵庫 201L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75941566 品番AQR-20M-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷凍食品をたっぷりストック『58L大容量冷凍室』
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける『幅52.5cm&耐熱100℃テーブル』
お手入れしやすい『全段強化処理ガラス棚』

幅(mm)525 定格内容積(L)201(冷蔵室:143<117>、内フリーケース:10、冷凍室:58<40>) ブラッシュシルバー 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)316 扉開閉方式右開き 省エネ基準達成率(%)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×1380×593 奥行(mm)据付必要:593 質量(kg)40 運転音(dB)静音設計:約25 仕様全段強化処理ガラス棚4段(冷蔵室)、ドアポケット3段(冷蔵室)、高さ調節棚3段(冷蔵室)、LED庫内灯(冷蔵室)、低温フリーケース(冷蔵室)、製氷皿(冷凍室)、貯氷コーナー(冷凍室)、バスケット(冷凍室)、耐熱100℃テーブル幅52.5cm、壁ピタ設置、霜取り自動 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする