平野鞄
ガルウィング 特大デイバッグ
材質
600D ポリエスター/600D リップストップポリエスター
寸法(cm)
54×38×23
容量(L)
約36
質量(g)
約920
仕様
アウトポケット内部:ネットポケット×2・アテポケット、背面:ウレタン入りメッシュ仕様、ウエストベルト、正面:アウトポケット・ネットポケット、天取手付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942555
42514-01
黒
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
75942564
42514-03
紺
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75942573
42514-09
赤
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください