平野鞄
ガルウィング デイバッグ大寸
材質
1680D ポリエスター/420D ポリエスター
寸法(cm)
52×37×20
容量(L)
約34
質量(g)
約900
仕様
正面:ファスナーポケット・ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・吊りファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:ファスナーポケット付アテポケット・ペン差し・アテポケット(大・小)・キーホルダー、ファスナーポケット付ウエストベルト、チェストハーネス、両側面:ネットポケット、天取手付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942589
42521-01
黒
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75942598
42521-03
紺
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください