ガルウィング リップストップデイバッグ

ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄ガルウィング リップストップデイバッグ - 平野鞄
材質リップストップポリエスター寸法(cm)46×31×16容量(L)約20質量(g)約710仕様正面:ファスナーポケット・ファスナーアウトポケット×3(大・中・小)、両側面:ネットポケット、本体内部:アテポケット、ファスナーアウトポケット(大)内部:ファスナーポケット、天取手付、チェストハーネス、ウエストベルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594261642574-02グリーン
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
7594262542574-09
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
7594260742574-01
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする