イミオ スリムボトル2本セット

イミオ スリムボトル2本セット - 和平フレイズイミオ スリムボトル2本セット - 和平フレイズイミオ スリムボトル2本セット - 和平フレイズイミオ スリムボトル2本セット - 和平フレイズ

質感と性能にこだわった日常に溶け込むスリムボトル。
独自の薄い真空層の技術によりスリムな設計が実現し、ペットボトルに近いサイズ感なので通勤やレジャーでもカバンに入れて持ち運びやすくなっています。
内容量は300ml。多すぎず、少なすぎず。ちょっとした持ち運びにピッタリなサイズです。
真空断熱構造で優れた保温・保冷性能を実現。ボトルネックの口径を小さくすることによって優れた保温・保冷性能を実現しています。
直飲みOK。口当たりをよくするために、飲み口の凸凹をできるだけ排除し、滑らかな形状にしました。
本体は丸洗いOK。パッキンも取り外して洗えるので清潔です。
塗装が剥がれやすい底面はあえてステンレス地に。実用性を備えたデザインです。

容量(mL)約300ホワイト&ブラック寸法(mm)約Φ58×191質量(g)約234材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムセット内容スリムボトル300ml×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943709IM-0027
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする