曜日別特売

オミット スクリュー栓スリムマグボトル

オミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズ

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

質量(g)約210材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944576RH-1495約200ゴールド約Φ57×154、内口径:約40
1,600
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944585RH-1496約300ホワイト約Φ57×199、内口径:約40
1,800
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
75944594RH-1497約300レッド約Φ57×199、内口径:約40
1,800
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944603RH-1498約300ブラック約Φ57×199、内口径:約40
1,800
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944619RH-1499約300ゴールド約Φ57×199、内口径:約40
1,800
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする