高階救命器具
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途
5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能
種別
型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
材質
発泡ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
型式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971133
TKF-4
4人用:4名が同時に浮遊できる浮力を備えています。
TKF-4
500×650×150
約3.75
初期浮力:53
¥
46,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
75971149
TKF-6
6人用:6名が同時に浮遊できる浮力を備えています。
TKF-6
650×1000×150
約6.57
初期浮力:101
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください