曜日別特売

5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探

5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探 - 本多電子
(1件のレビュー)

プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル

ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)表示ドット数272×480電源電圧(V)DC11~14消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)出力(W)100レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m背景色4色色配列8種類深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~150NM(km)セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵内容量1個
注意
※Deep(ディープ)モードを使用するにはTD25が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013045PS-611CNⅡ
48,000
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76013045
2023-06-22
用途: カヤックフィッシング

先代のPS-501CNが12年で壊れたので安い所を探した。
モノタロウはネット最安値より高いが
月内送料無料になるので購入。
先代と比べると
・画面が大きく見やすくなった
文字の大きさは同じなのに良く見え
太陽の直射でも見やすくなった
・ボタンが飛び出して使いやすくなった
画面が広くなり操作部が狭くなったけど
指先で分かりやすくなった
・架台や振動子はそのまま流用できた
値段が上がったのは不満だけど
仕方ないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする