激落ちくん立体プレミアムドライシート2P
激落ちお掃除シートのプレミアムシリーズです。各社のフローリングワイパーに取り付けられる200×300mmです。
デコボコ&起毛のW効果で、からめとって離さない!フローリングから畳まで幅広く使えます。
両面使える立体3層構造のドライシートです。
デコボコ起毛がホコリ、髪の毛からパンくずなどの粒ゴミまでからめとって離しません。
流動パラフィンを使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えるフローリングシートです。
- 用途
- フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに
- 仕様
- 立体ドライシート/凸凹起毛
- 材質
- ポリプロピレン・ポリエチレン(流動パラフィン不使用)
- タイプ
- ドライシート
- シリーズ
- 激落ちくん
- シートサイズ(mm)
- 300×200
- セット数
- 2個(20枚)
- 商品タイプ
- 本体
- 内容量
- 1袋(15枚×2個)
注意
※はがれ、ささくれなど傷んだフローリングやカーペット、表面ザラザラした所には、使用しないでください。シートの繊維が抜けるおそれがあります。※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























