セスキの激落ちシートフローリング
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。
リビングの皮脂汚れに最適です。
アルカリのちからでスッキリお掃除!
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤不使用です。
洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
- 用途
- フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
- 仕様
- フローリング用
- 成分
- 水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ
- 材質
- レーヨン・ポリエステル
- タイプ
- ウェットシート
- シリーズ
- セスキの激落ちくん
- シートサイズ(mm)
- 300×200
- 液性
- 弱アルカリ性
- 商品タイプ
- 本体
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























