カジメイク
Back Pack (バックパック) 9102
メイン開口部のファスナーを長めにとってあるので、大きく開いて中が見やすく取り出しやすいと好評のバックです。
ポケットは外側に一つと、内側のカギをひっかけるフック付きの二か所に付いています。
容量(L)
22
材質
ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×320×190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76080288
9102
22
ネイビー
400×320×190
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76080297
9102
22
Hグレー
400×320×190
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください