アズワン
透明ポリイミドテープ
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)
20
厚さ(μm)
60
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)
260
難燃性
UL510適合
耐電圧(V)
4000
引張強度(N/25mm)
100
伸び
0.3
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1×10
6-9
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
20
アズワン品番
4-2432-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453826
TP-2535S
¥
10,240
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000