シリコンゴムへら

シリコンゴムへら - TGK(東京硝子器械)

形状・サイズは各材質で共通です。

材質シリコンゴム内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
ヘラ幅W×全長(柄)mm
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232809-19095×190140
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76232818-195120×195140
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
76232827-220特大155×220160
2,780
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
76232836-350特大長柄155×350290
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする