ヘラ 木柄ステン薄口パレット曲

ヘラ 木柄ステン薄口パレット曲 - TGK(東京硝子器械)

ミニサイズの段付きパレットです。

タイプ薄口パレット曲材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)寸法(mm)75(平らな部分)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245856-2L195
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
76245865-3L205
1,240
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245874-4L205
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする