サンダイヤ
るつぼ挾み ステンレス製 450mm
先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。
先端内側にグリップ強化のためギザ加工されています。
片手では使用できません。
規格
450
材質
SUS304
全長(mm)
460
仕様
●先端拡幅(mm):0~290
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76272815
-
¥
14,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください