曜日別特売

ホンダフロー粘着テープ 10m

ホンダフロー粘着テープ 10m - 本多産業

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。

テープ長さ(m)10内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76309863HAT-S08N 13mm130.08
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76309879HAT-S08N 19mm190.08
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
76309888HAT-S08N 25mm250.08
3,760
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
76309897HAT-S08N 38mm380.08
6,340
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
76309906HAT-S08N 50mm500.08
8,220
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
76309915HAT-S13N 13mm130.13
2,500
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
76309924HAT-S13N 19mm190.13
3,420
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76309933HAT-S13N 25mm250.13
4,320
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
76309949HAT-S13N 38mm380.13
7,340
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
76309958HAT-S13N 50mm500.13
9,480
9,298
10,228(税込)
当日出荷
76309967HAT-S18N 13mm130.18
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
76309976HAT-S18N 19mm190.18
4,240
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
76309985HAT-S18N 25mm250.18
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
76309994HAT-S18N 38mm380.18
9,280
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
76310003HAT-S18N 50mm500.18
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76310019HAT-S23N 13mm130.23
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76310028HAT-S23N 19mm190.23
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76310037HAT-S23N 25mm250.23
7,160
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
76310046HAT-S23N 38mm380.23
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76310055HAT-S23N 50mm500.23
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする