曜日別特売

バーシロン2001チューブ 15m

バーシロン2001チューブ 15m - サンゴバン

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。
ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。
柔軟性がありローラーポンプの用途に最適
可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない
多くの化学薬品に対して優れた耐性
焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない
透明性に優れ、目視による内部の確認が可能
次の各種規格に適合:FDA(食品用途)

用途
化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー
インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送
仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系透明長さ(m)15規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08最高使用温度(℃)57引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69内容量1箱
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(inch[mm])
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76320887AE3000031/16(1.59)3/16(4.76)
20,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320896AE3000071/8(3.18)1/4(6.35)
21,200
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320905AE3000123/16(4.76)3/16(4.76)
26,400
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320914AE3000171/4(6.35)3/8(9.52)
30,400
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320923AE3000225/16(7.94)7/16(11.11)
47,300
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
76320939AE3000273/8(9.52)1/2(12.70)
40,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
76320948AE3000381/2(12.70)3/4(19.05)
69,300
68,980
75,878(税込)
77日以内出荷
返品不可
76320957AE3000465/8(15.88)7/8(22.22)
73,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76320966AE3000533/4(19.05)1(25.40)
238,400
229,800
252,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320975AE3000641(25.40)1・3/8(34.92)
210,500
199,800
219,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする